text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M10X150

Numero articolo 1P327144
Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 8
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 8
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 60
Dimensione della filettatura (metrica) 10 - 10
Con canale di raffreddamento
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Facom
Codice merceologico 82074010
Type Tap Set

Descrizione

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 1P327144
EAN 3148511539507
UBB 500637605295
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.10X150T2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.