Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0X117239
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
Facom Hand tap M10X150
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0X117239
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7.1
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7.1
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
10 - 10
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Facom
Codice merceologico
82074010
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Numeri di articolo
Numero articolo
0X117239
EAN
3148511532898
UBB
500637609669
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.S10X150T3