Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
5J220427
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
Facom Hand tap 5X80T2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5J220427
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
4
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
4
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
2
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
5 - 5
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5J220427
EAN
3148511537008
UBB
500637607689
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.5X80T2