text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ended ring spanners small offset 5/8X3/4

Objednací číslo 4G105036
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 396.1
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19.05
Dimensione chiave piccola (mm) 15.875
Modello a chiave singola No

Specifikace

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 396.1
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19.05
Dimensione chiave piccola (mm) 15.875
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 5/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 22.8
Larghezza testa grande (mm) 26.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Codice merceologico 82032000
Type Offset Ring Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G105036
EAN 3662424023965
UBB 500638510627
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 57L.5/8X3/4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.