text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flat ring spanners E6XE8

Numero articolo 9Z794971
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 113
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 8

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 113
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 8
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici) 5/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 9.1
Larghezza testa grande (mm) 11.1
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No

Descrizione

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Z794971
EAN 3148511139653
UBB 500638517655
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  59TX.6X8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.