Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello piatto
3D492964
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
Facom Flat ring spanners E20XE24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3D492964
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
224
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
224
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
24
Dimensione chiave piccola (mm)
20
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
13/16 inch
Chiave grande (in pollici)
15/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
24.6
Larghezza testa grande (mm)
28.7
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
3D492964
EAN
3148511139806
UBB
500638517408
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
59TX.20X24
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare