Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello piatto
1O684395
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
Facom Flat ring spanners 30X32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1O684395
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
335
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
335
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
32
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1 3/16 di pollice
Chiave grande (in pollici)
1 1/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
45
Larghezza testa grande (mm)
48
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
1O684395
EAN
3148511139608
UBB
500638516418
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
59.30X32