Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello piatto
1Q543858
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
Facom Flat ring spanners 27X29
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q543858
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
315
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
29
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
315
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
29
Dimensione chiave piccola (mm)
27
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1 1/16 di pollice
Chiave grande (in pollici)
1/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
39.2
Larghezza testa grande (mm)
43.6
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q543858
EAN
3148511139509
UBB
500638516251
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
59.27X29