Chiave ad anello piatto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello piatto
9J174594
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
Facom Flat ring spanners 22X24
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9J174594
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
255
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
255
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
24
Dimensione chiave piccola (mm)
22
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
7/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
15/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
32
Larghezza testa grande (mm)
35.2
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
9J174594
EAN
3148511139301
UBB
500638515832
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
59.22X24