text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flat ring spanners 18X19

Numero articolo 8E569496
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 27
Larghezza testa grande (mm) 28.6
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Flat Ring Wrench

Descrizione

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 8E569496
EAN 3148511139103
UBB 500638515428
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  59.18X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.