Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello piatto
1Y619531
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
Facom Flat ring spanners 12X13
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y619531
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
165
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
165
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
13
Dimensione chiave piccola (mm)
12
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/2 pollice
Chiave grande (in pollici)
1/2 pollice
Larghezza testa piccola (mm)
19.8
Larghezza testa grande (mm)
21.2
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Flat Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y619531
EAN
3148511138809
UBB
500638514843
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
59.12X13