Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
3P881881
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
Facom Ended ring spanners small offset 11/16X13/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3P881881
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
396.1
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
20.638
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
396.1
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
20.638
Dimensione chiave piccola (mm)
17.463
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
11/16 inch
Chiave grande (in pollici)
13/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
25.4
Larghezza testa grande (mm)
30
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
3P881881
EAN
3662424023972
UBB
500638507003
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
57L.11/16X13/16