Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
9O903749
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
Facom Ended ring spanners small offset 1/4X5/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9O903749
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza
191.8
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
7.938
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza
191.8
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
7.938
Dimensione chiave piccola (mm)
6.35
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
5/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
10.2
Larghezza testa grande (mm)
11.6
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
9O903749
EAN
3662424023903
UBB
500638506435
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
57L.1/4X5/16
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare