Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
4O425802
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
Facom Ended ring spanners small offset 1/2X9/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4O425802
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
305.4
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
14.288
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
305.4
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
14.288
Dimensione chiave piccola (mm)
12.7
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/2 pollice
Chiave grande (in pollici)
9/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
18.8
Larghezza testa grande (mm)
20
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
4O425802
EAN
3662424023941
UBB
500638506278
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
57L.1/2X9/16