text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 8X9MM

Numero articolo 0A373576
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Dimensione chiave piccola (pollici) 5/16 di pollice
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 18
Larghezza testa grande (mm) 20
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrizione

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A373576
EAN 3148510947600
UBB 500638240027
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  22.8X9
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.