text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Facom Double ended spanners 7/8X15/16

Numero articolo 2C017318
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 23.8
Dimensione chiave piccola (mm) 22.2

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 23.8
Dimensione chiave piccola (mm) 22.2
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8.3
Altezza della testa grande (mm) 8.3
Dimensione chiave piccola (pollici) 7/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 15/16 inch
Larghezza testa piccola (mm) 47
Larghezza testa grande (mm) 52
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
marca Facom
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 2C017318
EAN 3148511046319
UBB 500638269810
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.7/8X15/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.