Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
8W188714
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
Facom Double ended spanners 6X7MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8W188714
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
7
Dimensione chiave piccola (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
7
Dimensione chiave piccola (mm)
6
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
Altro
Larghezza testa piccola (mm)
14
Larghezza testa grande (mm)
16
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Marchio
Facom
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
8W188714
EAN
3148510947402
UBB
500638239623
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
22.6X7