text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 6X7MM

Numero articolo 4P992000
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 147
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 147
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Dimensione chiave piccola (pollici) 1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 16.6
Larghezza testa grande (mm) 19.6
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Descrizione

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 4P992000
EAN 3148510969985
UBB 500638241439
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  31.6X7
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.