text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 5/8X3/4

Numero articolo 4Y787742
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 220
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 15.9
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 220
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 15.9
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7.3
Altezza della testa grande (mm) 7.3
Dimensione chiave piccola (pollici) 5/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 39
Larghezza testa grande (mm) 42
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Codice merceologico 84671190
Type Open End Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y787742
EAN 3662424009006
UBB 500638268820
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.5/8X3/4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.