Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
4D739875
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
Facom Double ended spanners 42461
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4D739875
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
6.4
Dimensione chiave piccola (mm)
6.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
6.4
Dimensione chiave piccola (mm)
6.4
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
1/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
15
Larghezza testa grande (mm)
15
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Marchio
Facom
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
4D739875
EAN
3148510983400
UBB
500638242262
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
34.1/4