Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
6L709226
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
Facom Double ended spanners 3/8X7/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6L709226
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
152
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
11.1
Dimensione chiave piccola (mm)
9.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
152
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
11.1
Dimensione chiave piccola (mm)
9.5
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
4.9
Altezza della testa grande (mm)
4.9
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
7/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
23
Larghezza testa grande (mm)
25
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Marchio
Facom
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
6L709226
EAN
3148511043912
UBB
500638265859
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
44.3/8X7/16