Chiavi a forchetta aperta doppie
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
2Q530869
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
Facom Double ended spanners 3/4X13/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Q530869
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
240
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
20.6
Dimensione chiave piccola (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
240
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
20.6
Dimensione chiave piccola (mm)
19
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
7.5
Altezza della testa grande (mm)
7.5
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
13/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
43
Larghezza testa grande (mm)
48.5
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q530869
EAN
3148511045718
UBB
500638265289
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
44.3/4X13/16