text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 3,2MM

Numero articolo 9M901143
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 3.2
Dimensione chiave piccola (mm) 3.2
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 3.2
Dimensione chiave piccola (mm) 3.2
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Dimensione chiave piccola (pollici) 1/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 1/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 10
Larghezza testa grande (mm) 10
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
marca Facom
Codice merceologico
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9M901143
EAN 3148510980003
UBB 500638245646
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  34.3.2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.