text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 25X28MM

Numero articolo 6D579539
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 285
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 28
Dimensione chiave piccola (mm) 25

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 285
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 28
Dimensione chiave piccola (mm) 25
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 9.5
Altezza della testa grande (mm) 9.5
Dimensione chiave piccola (pollici) 1 pollice
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 59.5
Larghezza testa grande (mm) 64
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Type Open End Wrench

Descrizione

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 42 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 6D579539
EAN 3148511024577
UBB 500638263466
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.25X28
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.