text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 24X27MM

Artikelnummer 5H315145
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 27
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No

Specificaties

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 27
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8.8
Altezza della testa grande (mm) 8.8
Dimensione chiave piccola (pollici) 15/16 inch
Chiave grande (in pollici) 1 1/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 53
Larghezza testa grande (mm) 58
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5H315145
EAN 3148511024539
UBB 500638263045
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.24X27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.