text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 22X24MM

In ordinazione

Numero articolo 0B353821
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 24
Dimensione chiave piccola (mm) 22
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 24
Dimensione chiave piccola (mm) 22
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8.3
Altezza della testa grande (mm) 8.3
Dimensione chiave piccola (pollici) 7/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 15/16 inch
Larghezza testa piccola (mm) 47
Larghezza testa grande (mm) 52
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Type Open End Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 0B353821
EAN 3148511024430
UBB 500638262880
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.22X24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.