text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 18X19MM


Numero articolo 9R525343
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 220
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 220
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7.3
Altezza della testa grande (mm) 7.3
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 39
Larghezza testa grande (mm) 42
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Open End Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9R525343
EAN 3148511024232
UBB 500638260231
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.18X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.