text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Klucze dwustronne 16X17MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numer artykułu 2C972784
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 38
Szerokość główki duża (mm) 42.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
O (max.) EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Opis

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 2C972784
EAN 3148510970806
UBB 500638240852
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 31.16X17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.