text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 15MM

Numero articolo 3O408980
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 15

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 15
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 33
Larghezza testa grande (mm) 33
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrizione

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 3O408980
EAN 3148510981505
UBB 500638244813
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  34.15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.