Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
2M131233
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
Facom Double ended spanners 13/8X11/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2M131233
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
381
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
38.1
Dimensione chiave piccola (mm)
34.9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
381
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
38.1
Dimensione chiave piccola (mm)
34.9
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
12.3
Altezza della testa grande (mm)
12.3
Dimensione chiave piccola (pollici)
Altro
Chiave grande (in pollici)
1 1/2 pollice
Larghezza testa piccola (mm)
78
Larghezza testa grande (mm)
87
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2M131233
EAN
3148511048313
UBB
500638257856
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
44.1P3/8X1P1/2
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare