text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 13/16X15/16

In ordinazione

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Numero articolo 1J680392
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 318
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 33.3
Dimensione chiave piccola (mm) 30.2
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 318
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 33.3
Dimensione chiave piccola (mm) 30.2
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 9.8
Altezza della testa grande (mm) 9.8
Dimensione chiave piccola (pollici) 1 3/16 di pollice
Chiave grande (in pollici) 1 5/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 64
Larghezza testa grande (mm) 70
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom

Descrizione

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 1J680392
EAN 3148511047514
UBB 500638257443
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.1P3/16X1P5/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.