text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 10X11MM

Numero articolo 4K940497
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 10

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Dimensione chiave piccola (pollici) 3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 7/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 21
Larghezza testa grande (mm) 23
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrizione

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 4K940497
EAN 3148510947808
UBB 500638238229
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  22.10X11
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.