text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 1/4X5/16

Numero articolo 7X676421
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7.9
Dimensione chiave piccola (mm) 6.4
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7.9
Dimensione chiave piccola (mm) 6.4
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 3.7
Altezza della testa grande (mm) 3.7
Dimensione chiave piccola (pollici) 1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici) 5/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 15
Larghezza testa grande (mm) 17.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Open End Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 7X676421
EAN 3148511043110
UBB 500638254473
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.1/4X5/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.