Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
1X578420
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
Facom Countersunk Hexagonal Screwdriver Bit 5/16" 5/16" Hex 30mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1X578420
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Hexagon
Larghezza della chiave (mm)
0.312
Lunghezza totale (mm)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
7.94
Sistema di avvitamento
Hexagon
Larghezza della chiave (mm)
0.312
Lunghezza totale (mm)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
7.94
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X578420
EAN
3148510233857
UBB
500639077402
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
EH.205/16