text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi a cricchetto ad anello aperto Joker 11 pezzi larghezza trasversale 8-19 mm


6001 Joker Switch 11 Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, 11 pezzi 11x 6001 Joker Switch Chiavi combinate a cricchetto, con leva di commutazione: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 240: 50 x 240 mmSet di alta qualità di

Numero articolo 9K544865
Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 11
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 11
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 11
Larghezza della chiave (mm) 8-19
Marchio Wera
Model 6001 Joker Switch

Descrizione

6001 Joker Switch 11 Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, 11 pezzi 11x 6001 Joker Switch Chiavi combinate a cricchetto, con leva di commutazione: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 240: 50 x 240 mmSet di alta qualità di chiavi combinate a cricchetto di Wera: Chiavi combinate a cricchetto Joker con testa a cricchetto angolata e leva di commutazione. La piastra metallica nella ganascia assicura la funzione di tenuta, riducendo il rischio di perdere dadi e bulloni. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento dalla testa del bullone verso il basso e consente di applicare una coppia più elevata. La piastra metallica intercambiabile nella ganascia trattiene saldamente dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di slittamento. La geometria a doppia esagono garantisce un collegamento molto positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. Il basso angolo di ritorno di soli 30° all'estremità della ganascia evita di capovolgere la chiave durante il fissaggio. Il meccanismo a cricchetto reversibile all'estremità dell'anello, con la sua dentatura fine (80 denti), assicura una grande flessibilità anche in spazi ristretti. Meccanismo a cricchetto preciso e udibile. Inoltre, il robusto elemento di bloccaggio in due pezzi garantisce un'estrema stabilità. Dotato di un'estremità del cricchetto inclinata di 15° per lavorare in sicurezza anche con coppie elevate. La speciale geometria forgiata consente un elevato trasferimento di coppia e un'alta rigidità flessionale. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con ",Take it easy", Tool Finder: codifica dei colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 9K544865
EAN 4013288184160
UBB 500668577934
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020091001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.