Chiavi utensili
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
6E316946
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
FACOM Chiavi regolabili 375MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6E316946
Protezione della superficie
Cromato
Peso
1290
Lunghezza (mm)
375
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
44
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
0 - 44
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Peso
1290
Lunghezza (mm)
375
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
44
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
0 - 44
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
8204120000
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6E316946
EAN
3258951874738
UBB
500582738927
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
E187473