text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chiavi dinamometriche S.209-340D


Numero articolo 1A440707
Isolato No
Elettronico No
Peso 1100
Lunghezza totale (mm) 618
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1100
Lunghezza totale (mm) 618
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 60 - 340
Correzione della variabile coerente No
Divisione della scala di precisione (Nm) 2
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Testato VDE No
Type Quick Read Click Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 1A440707
EAN 3662424106125
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.209-340D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.