text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chiavi dinamometriche J.209A50


Numero articolo 8K775295
Isolato No
Elettronico No
Peso 780
Lunghezza totale (mm) 337
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 780
Lunghezza totale (mm) 337
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 10 - 50
Correzione della variabile coerente No
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Numeri di articolo

Numero articolo 8K775295
EAN 3662424106132
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  J.209A50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.