text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chiavi dinamometriche J.209-50D


Numero articolo 9C504990
Isolato No
Elettronico No
Peso 780
Lunghezza totale (mm) 337
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 780
Lunghezza totale (mm) 337
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 10 - 50
Correzione della variabile coerente No
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9C504990
EAN 3662424106095
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  J.209-50D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.