text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chiavi dinamometriche E.2000-50A


Numero articolo 0E845201
Isolato No
Elettronico
Peso 2900
Lunghezza totale (mm) 162
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Con segnale acustico
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico
Peso 2900
Lunghezza totale (mm) 162
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 2 - 50
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 0.375
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 1
Con scala
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Torque Controller

Numeri di articolo

Numero articolo 0E845201
EAN 3662424108686
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  E.2000-50A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.