Strumenti di coppia
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9M628712
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
FACOM Chiavi dinamometriche E.2000-350A
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9M628712
Isolato
No
Elettronico
SÌ
Peso
2900
Lunghezza totale (mm)
162
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
SÌ
Peso
2900
Lunghezza totale (mm)
162
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
10 - 350
Correzione della variabile coerente
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.5
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
1
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
8204200000
Type
Torque Controller
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9M628712
EAN
3662424108693
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
E.2000-350A