Strumenti di coppia
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9P308517
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
FACOM Chiavi dinamometriche 1/2” 60-340NM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9P308517
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1100
Lunghezza totale (mm)
618
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1100
Lunghezza totale (mm)
618
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
No
Momento di serraggio (Nm)
60 - 340
Correzione della variabile coerente
No
Divisione della scala di precisione (Nm)
2
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9P308517
EAN
3662424106088
UBB
500583903819
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S.209-340PB