Strumenti di coppia
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3Z682292
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
FACOM Chiavi dinamometriche 1/2” 40-200NM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3Z682292
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1100
Lunghezza totale (mm)
466
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1100
Lunghezza totale (mm)
466
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
No
Momento di serraggio (Nm)
40 - 200
Correzione della variabile coerente
No
Divisione della scala di precisione (Nm)
2
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
8204200000
Type
Click Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z682292
EAN
3662424106071
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S.209-200PB