text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chiavi dinamometriche 1/2” 20-100NM


Numero articolo 9W961507
Isolato No
Elettronico No
Peso 920
Lunghezza totale (mm) 396
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 920
Lunghezza totale (mm) 396
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 20 - 100
Correzione della variabile coerente No
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Click Wrench Fixed Head

Numeri di articolo

Numero articolo 9W961507
EAN 3662424106064
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.209-100PB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.