Sleutelgereedschap
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
3Z011307
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
Facom Chiave grandangolare regolabile J.446-50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Z011307
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
490
Lunghezza totale (mm)
279
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
490
Lunghezza totale (mm)
279
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
Altro
Momento di serraggio (Nm)
['10', '50']
Apertura massima della chiave (mm)
50
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
8
Con scala
No
Marchio
Facom
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z011307
EAN
3148510290836
UBB
500637405217
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
J.446-50