Chiavi esagonali
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
8A394266
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
Facom Chiave esagonale corta 4,5 mm in acciaio al silicio fosfato 75 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8A394266
Lunghezza totale (mm)
Design
Ad angolo retto
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
4.5
Lunghezza dell'albero (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello antifurto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
79.5
Design
Ad angolo retto
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
4.5
Lunghezza dell'albero (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello antifurto
No
Lunghezza gamba lunga (mm)
75
Con piolo
No
Con foro
No
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Con testa a sfera
No
Lunghezza gamba corta (mm)
26
Marchio
Facom
Model
82H
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8A394266
EAN
3148511230466
UBB
500638894278
UNSPSC
27111710
Nr articolo produttore
82H.4.5