text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave dinamometrica 5nm

Numero articolo 2U496568
Isolato No
Elettronico No
Peso 240
Lunghezza totale (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 240
Lunghezza totale (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['1', '5']
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torque Wrench

Descrizione

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Numeri di articolo

Numero articolo 2U496568
EAN 3148510531403
UBB 500637458430
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  R.344DA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.