Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9D388188
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
Facom Chiave dinamometrica 25nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9D388188
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
450
Lunghezza totale (mm)
271
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['5', '25']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
450
Lunghezza totale (mm)
271
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['5', '25']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.1
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
No
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9D388188
EAN
3148516935724
UBB
500637458018
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
R.306A25