Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2U969816
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
Facom Chiave dinamometrica 100nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2U969816
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
800
Lunghezza totale (mm)
440
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
800
Lunghezza totale (mm)
440
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['2', '10']
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.5
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
No
Marchio
Facom
Type
Torque Wrench Removable Square Drive
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Numeri di articolo
Numero articolo
2U969816
EAN
3148515035586
UBB
500637450254
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
J.203DA