Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1Y700449
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
Facom Chiave dinamometrica 100nm 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y700449
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1000
Lunghezza totale (mm)
460
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1000
Lunghezza totale (mm)
460
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['2', '10']
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.5
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y700449
EAN
3148515035258
UBB
500637449868
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
J.202A